Referencias
Bosch:2608551107
Rubix:798886115000
EAN:3165140704212
Detalles de producto : ADAPTADOR TALADRO A 1/2
El adaptador Impact Control para llaves de vaso es muy robusto y está diseñado específicamente para soportar la alta potencia de los taladros de impacto. Su acero modificado S2 y proceso de tratamiento térmico optimizado proporcionan a la llave de vaso una resistencia adicional para lograr un alto rendimiento, lo cual hace que sea extremadamente fuerte para un trabajo duradero. El adaptador cuenta con un extremo exterior cuadrado que le permite sostener llaves de tubo con conexión interna cuadrada, que normalmente solo encajaría en un taladro de impacto. Este producto está destinado a aplicaciones de atornillado de altas prestaciones, como instalaciones en fábricas o trabajo industrial pesado. El adaptador Impact Control para llaves de vaso está disponible en tres versiones, para llaves de vaso de 1/2", 3/8" y 1/4".
Adaptador para suplementos de llave de vaso 1/2", 50 mm
Cualidades
Acero modificado S2/proceso de tratamiento térmico optimizado que garantiza una gran resistencia para un alto rendimiento. Extremadamente resistente para un uso prolongado. El cuadrado macho permite el uso de casquillos cuadrados hembra.
Información técnica
Atributos
| Tipo | adaptador 1/4 hex-1/2 cuadrado |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,60 € Sin IVA
/ unidad
16,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días