Referencias
Bosch:2608662343
Rubix:798951127000
EAN:3165140779654
Detalles de producto : SET BASIC FOR WOOD 3 PIEZAS
El set Basic for Wood de 3 piezas proporciona las soluciones básicas para cortar madera. Estos accesorios Starlock están seleccionados cuidadosamente para aplicaciones generales en madera, incluido el corte y el corte de inmersión. La aplicaciones incluyen el corte de marcos de puertas a la altura del suelo, corte de moldes más pequeños, laminado o parqué, corte de recesos en componentes de mobiliario y corte al ras de madera, madera blanda y metal no endurecido. El sistema de enganche Starlock permite quitar y cambiar la hoja rápidamente en 3 segundos, sin tener que tocarla. El sistema de enganche permite la máxima transmisión de la fuerza gracias a una conexión tridimensional muy ajustada entre la máquina y el accesorio.
Juego para madera básico de 3 piezas Hoja de sierra de segmentos HCS Wood (1x); hoja de sierra de corte de inmersión HCS Wood (1x); hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal (1x)
Información técnica
Atributos
| Tipo | kit 3 cuchillas |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,24 € Sin IVA
/ unidad
40,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días