MSQB100A
Mesa giratoria, piñón y cremallera, series Básica y de Alta Precisión MSQ*10-200
Ver información técnicaReferencias
SMC:MSQB100A
Rubix:751601635043
fabricante:MSQB100A
EAN:3618036366525

Resumen técnico
| Tipo | rotary table msqb100a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
Detalles de producto : MSQB100A
▪ Estilo cremallera y piñón, mesa giratoria de tipo básico
▪ Siete tamaños de diámetro interior disponibles
▪ Posibilidad de montaje directo de carga
▪ Ajuste desde una dirección
▪ Compatible con autointerruptor
▪ Siete tamaños de diámetro interior disponibles
▪ Posibilidad de montaje directo de carga
▪ Ajuste desde una dirección
▪ Compatible con autointerruptor
▪ Serie limpia: Ninguna
▪ Modelo: MSQ
▪ Precisión: B (Básica)
▪ Tamaño: 100
▪ Sufijo: A (Perno de ajuste)
▪ Autointerruptor: Sin interruptor
▪ Cable de conexión o conector precableado: 0,5 m (o Ninguno en el caso de Sin interruptor)
▪ Número: 2 uds. (o Ninguno en el caso de Sin interruptor)
▪ Tipo de rosca: M5 (10,20)
▪ Rc 1/8 (30,50,70,100,200)
▪ Modelo: MSQ
▪ Precisión: B (Básica)
▪ Tamaño: 100
▪ Sufijo: A (Perno de ajuste)
▪ Autointerruptor: Sin interruptor
▪ Cable de conexión o conector precableado: 0,5 m (o Ninguno en el caso de Sin interruptor)
▪ Número: 2 uds. (o Ninguno en el caso de Sin interruptor)
▪ Tipo de rosca: M5 (10,20)
▪ Rc 1/8 (30,50,70,100,200)
Información técnica
Atributos
| Tipo | rotary table msqb100a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 100 |
| Serie | msq |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
824,20 € Sin IVA
/ unidad
997,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días