EGC-120-800-BS-25P-KF-0H-ML-GK

Actuador lineal de tornillo de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EGC-120-800-BS-25P-KF-0H-ML-GK
Rubix:799265782000
fabricante:3013584
EAN:4052568268619
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador lineal de husillo de bolas
Diámetro de cilindro120 mm
Carrera de cilindro800 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EGC-120-800-BS-25P-KF-0H-ML-GK


eje del husillo EGC-120-800-BS-25P-KF-0H-ML-GK Con guía con rodamiento de bolas recirculante Carrera de trabajo=800 mm, Tamaño=120, Reserva de carrera=0 mm, Diámetro del husillo=25 mm, Paso del husillo=25 mm/U

Información técnica


Atributos
Tipoactuador lineal de husillo de bolas
Diámetro de cilindro120 mm
Carrera de cilindro800 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño120
2831,30 Sin IVA
/ unidad
3425,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días