Referencias
Festo:SLS-16-25-P-A
Rubix:798193137000
fabricante:170501
EAN:4052568139070

Resumen técnico
| Tipo | mini deslizador |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : SLS-16-25-P-A
Mini deslizador SLS-16-25-P-A Diseño delgado con guía de rodamiento de bolas de precisión. Stroke=25 mm, Piston diameter=16 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 362 g |
|---|---|
| Tipo | mini deslizador |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
499,94 € Sin IVA
/ unidad
604,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días