Referencias
Festo:EAGF-V2-KF-50-200
Rubix:799265842000
fabricante:2784152
EAN:4052568266271

Resumen técnico
| Tipo | unidad de guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : EAGF-V2-KF-50-200
unidad de guía EAGF-V2-KF-50-200 para cilindro eléctrico ESBF. Tamaño=50, Carrera=200 mm, Juego de inversión=0 µm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculantes
Información técnica
Atributos
| Tipo | unidad de guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 50 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
735,01 € Sin IVA
/ unidad
889,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días