CLR-12-10-L-P-A

Abrazadera oscilante de cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CLR-12-10-L-P-A
Rubix:798192450000
fabricante:535432
EAN:4052568168742
CLR-12-10-L-P-A Linear/swivel clamp

Resumen técnico

Tipoabrazadera oscilante de cilindro
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CLR-12-10-L-P-A


Abrazadera lineal/giratoria CLR-12-10-L-P-A Sistema de sujeción con movimiento lineal y giratorio, 90° hacia la izquierda Recorrido total=19 mm, Diámetro del pistón=12 mm, Rosca del vástago del pistón=M3, Ángulo de giro=90° +/- 4°, Carrera de sujeción=10 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto257,6 g
Tipoabrazadera oscilante de cilindro
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño12
249,41 Sin IVA
/ unidad
301,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días