Referencias
SKF:TLMP 1008/24DC
Rubix:798623481000
EAN:7316577289780


Resumen técnico
| Capacidad | 1000 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | -25 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 70 °C |
Detalles de producto : TLMP 1008/24DC
Los lubricadores automáticos multipunto SKF son sistemas robustos y duraderos presentados como kits completos, que incluyen el lubricador, la tubería y los conectores necesarios. Diseñados para suministrar desde uno hasta ocho puntos de lubricación, los lubricadores cuentan con salidas enchufables y son fáciles de instalar y programar mediante un teclado con pantalla LED. Con una capacidad de depósito de casi un litro, los lubricadores disponen de una paleta agitadora para evitar la separación de la grasa, lo que los hace adecuados para una mayor variedad de lubricantes. Con una alta clasificación de protección IP, son resistentes a las vibraciones, soportan los lavados del equipo y evitan la entrada de contaminantes.
Cualidades
- Fácil de instalar y programar
- Kit completo
- Adecuado para hasta 8 puntos de lubricación
- Alarmas de bajo nivel y de fallo, notificación remota posible
- Compatible con control de máquina
- Kit completo
- Adecuado para hasta 8 puntos de lubricación
- Alarmas de bajo nivel y de fallo, notificación remota posible
- Compatible con control de máquina
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 1000 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | -25 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 70 °C |
| Tiempo de operación | ajustable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1452,55 € Sin IVA
/ unidad
1757,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días