Referencias
SKF:LAGD 125/FM100
Rubix:798931652000
EAN:7316579651974




Resumen técnico
| Capacidad | 125 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
Documentos
Detalles de producto : LAGD 125/FM100
Las unidades se suministran listas para usar directamente de la caja y se llenan con una amplia gama de lubricantes SKF de alto rendimiento. La activación y el ajuste de tiempo sin herramientas permiten un ajuste fácil y preciso del flujo de lubricación.
Cualidades
-Variable distribution rate from 1 to 12 months
-Lubrication can be stopped or readjusted at any time
-Personal safety: ATEX approval for zone 0
-Transparent grease tank allows visual flow control
-Its compactness allows it to be mounted even in a few spacious places
-Grease and chain oil available
-SKF DialSet allows to calculate the correct dosage
-Full range of accessories
Aplicaciones
Recommended for difficult or dangerous access.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 125 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| Tiempo de operación | ajustable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,80 € Sin IVA
/ unidad
49,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días