1310/16 - REF MA131016

Mecaline Taper Bush Paso métrico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:MA131016
Rubix:798748289000
fabricante:856908
EAN:3660338121852
brand logo

Resumen técnico

Casquillo cónico1310
Materialhierro fundido gg25
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1310/16 - REF MA131016


Los casquillos cónicos Mecaline ofrecen un medio ideal de fijación de ejes para la mayoría de las aplicaciones. Son fáciles de usar y están disponibles en una amplia gama de tamaños métricos.
CASQUILLO CÓNICO 1310 AGUJERO 16

Cualidades

GG 25 Hierro fundido, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.

Aplicaciones

Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de distribución, acoplamientos, piñones

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico1310
Materialhierro fundido gg25
Anchura de ranura5 mm
Ajuste de par19.6 N.m
Longitud de casquillo25.4 mm
Diámetro de escariado16 mm
7,47 € Sin IVA
/ unidad
9,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días