Referencias
Facom:202H.1SR
Rubix:798526688000
EAN:3148518673501




Resumen técnico
| Longitud | 325 mm |
|---|---|
| Peso | 680 g |
| Material | aleación especial cobre-berilio / mango madera |
Detalles de producto : 202H.1SR MARTILLO DE BOLA 450G
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético. • Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que eliminan cualquier riesgo de chispa. No es el caso de algunos mangos de plástico bimaterial. • Las cabezas de los martillos tienen un diseño específico sin aristas vivas para eliminar cualquier riesgo de astilla.
MARTILLO CABEZA REDONDA 450G ADF
Cualidades
• Aleación especial de cobre-berilio, exenta de chispas y antimagnética.• Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera para evitar cualquier riesgo de formación de chispas. Esto no ocurre con algunos mangos de plástico bicomponente.• Las cabezas del martillo tienen un diseño especial sin bordes afilados para evitar cualquier riesgo de agrietamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 566 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 325x100x32 mm |
| Peso con embalaje | 566 g |
| Longitud | 325 mm |
| Peso | 680 g |
| Material | aleación especial cobre-berilio / mango madera |
| Longitud de cabezal | 101 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,06 € Sin IVA
/ unidad
90,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días