Referencias
Bahco:NS506-300
Rubix:798571298000
EAN:7314150285129

Detalles de producto : NS506-300 MARTILLO DE BOLA ANTICHISPAS, CON MANGO DE NOGAL AMERICANO
Martillo bola con mango de madera. Material: bronce de aluminio. No produce chispas. Norma del producto UNE 16589.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 408 g |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 400 g |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | hickory |
| Longitud de cabezal | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,23 € Sin IVA
/ unidad
59,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
