Referencias
Beta Tools:1370BA 500
Rubix:798170256000
fabricante:013700805
EAN:8014230428475

Documentos
Detalles de producto : 1370BA 500-MARTILLO MECANICO ANTICHISPA
Martillos de mecánico tipo alemán antichispa, mango en madera
Cualidades
Martillos tipo alemán antichispa con mango de madera
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x115x33 mm |
|---|---|
| Peso neto | 600 g |
| Longitud | 310 mm |
| Peso | 600 g |
| Material | cobre berilio |
| Longitud de cabezal | 108 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,80 € Sin IVA
/ unidad
193,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
