Referencias
Gedore:227 E-4
Rubix:798174740000
fabricante:8827120
EAN:4010883882712

Detalles de producto : 8827120 227 E-4 - MAZA DE GOMA D 90 MM
Mazo de goma blando d 90 mm DIN 5128-60, 60 Shore A Con dos superficies planas Con mango de fresno
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1050 g |
|---|---|
| Tipo | mazo |
| Sección | 90 mm |
| Longitud | 380 mm |
| Peso | 1050 g |
| Diámetro | 90 mm |
| Mango | fresno |
| Longitud de cabezal | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,21 € Sin IVA
/ unidad
37,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
