Referencias
Beta Tools:1390BA
Rubix:798328927000
fabricante:013900805
EAN:8014230645315

Detalles de producto : 1390BA-MAZO ANTICHISPA
Maza con bocas de nylon antichispas
Cualidades
Maza con bocas de nylon antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 460x210x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1227 g |
| Longitud | 370 mm |
| Peso | 1227 g |
| Material | cobre berilio |
| Mango | mango de madera |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,10 € Sin IVA
/ unidad
335,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
