Referencias
Beta Tools:1380BA 1500
Rubix:798163306000
fabricante:013800815
EAN:8014230428505

Documentos
Detalles de producto : 1380BA 1500-MACETAS ANTICHISPA
Macetas antichispa, mango en madera
Cualidades
Martillos antichispa con mango de madera
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 400x125x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1844 g |
| Longitud | 400 mm |
| Peso | 1844 g |
| Material | cobre berilio |
| Mango | mango de madera |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,90 € Sin IVA
/ unidad
508,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
