1377BA 340-MARTILLOS ANTICHISPA
Martillo con cabeza redonda y peña esférica para caldereros y hojalateros antichispa
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1377BA 340
Rubix:798234242000
fabricante:013770834
EAN:8014230645292

Detalles de producto : 1377BA 340-MARTILLOS ANTICHISPA
Martillo con cabeza redonda y peña esférica para caldereros y hojalateros antichispa
Cualidades
Martillo con cabeza redonda y peña esférica para caldereros y hojalateros antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 385x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 465 g |
| Longitud | 280 mm |
| Peso | 465 g |
| Material | cobre berilio |
| Longitud de cabezal | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,85 € Sin IVA
/ unidad
124,45 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
