Referencias
ATG:56-451-08
Rubix:799217806000
fabricante:56-451-08
EAN:3466673538443

Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Detalles de producto : GUANTE T-8 56-451 MAXIDRY ZERO
MaxDry® Zero™ 56-451 es un guante resistente, forrado y respetuoso con la piel, resistente a cortes, fabricado en acrílico/nylon y recubierto en espuma de nitrilo, para entornos húmedos/aceitosos y fríos. Los guantes se entregan con una etiqueta colgante descriptiva del producto.
Nylon,Acrylic,Nitrile Butadiene Rubber
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | acrílico |
| Color | negro |
| Longitud | 280 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,64 € Sin IVA
/ unidad
10,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días