Referencias
Ansell:48-929 08
Rubix:798811967000
fabricante:48929080
EAN:0076490436100

Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 48-929 EDGE
Fabricados con un forro sin costuras, totalmente impregnados en un recubrimiento de caucho de nitrilo.Totalmente recubiertos de nbr para proteger la piel de la contaminacion de aceites y grasas.El recubrimiento rugoso de la palma garantiza un
agarre seguro en entornos grasientos.Para operarios que manipulan piezas pequenas y medianas ligeramente recubiertas de aceites o lubricantes.
Aplicaciones
Mecanizado / estampado / corte.Ensamble de piezas.Mantenimiento.Manipulación de planchas de vidrio, piezas de bordes afilados.Manipulación de materiales con bordes afilados o rugosos.Manipulación de piezas metálicas u objetos afilados.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | fibra de vidrio |
| Entorno de uso | seco |
| Color | blanco |
| Material | elastano / fibra de vidrio / polietileno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,66 € Sin IVA
/ unidad
8,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días