Referencias
TB:413RF TFLN-11
Rubix:798647778000


Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | nitrilo |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 413RF TFLN
Descripción
Guante soporte HDPC, fibra de vidrio y nailon azul sin costuras.Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.Refuerzo entre pulgar e índice.Puño elástico.Galga 13.
Interior HDPC. Mejora el confort proporcionando un tacto agradable y suave a la mano. Las fibras de vidrio no están en contacto directo con la mano, minimizando el riesgo de alergias.Las fibras de corte en la base retrasa el desprendimiento de los cubrimientos.El refuerzo entre pulgar e índice confiere mayour durabilidad al EPI. Recomendamos este producto en trabajos que producen mucha abrasión por piezas cortantes en esta zona.Desteridad 5 (mínimo 0, máximo 5)Lavado a temperatura máxima de 40º C. Nº de ciclos de lavado: 10.
Usos: Embotelladoras. Industria del vidrio. Mecánica. Montaje. Plegado de chapas metálicas.
Indice Funcional Uso General Protección Corte Térmico Calor Alimentación Libre de siliconas Refuerzo
Guante soporte HDPC, fibra de vidrio y nailon azul sin costuras.Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.Refuerzo entre pulgar e índice.Puño elástico.Galga 13.
Cualidades
•Interior HDPC. It improves comfort by providing a pleasant and soft touch to the hand. Glass fibres are not in direct contact with the hand, minimizing the risk of allergies.
The cutting fibres at the base delay the removal of the covers.
Thumb-to-index reinforcement confers mayor durability to EPI. We recommend this product in jobs that produce a lot of abrasion from sharp parts in this area.
Dexterity 5 (minimum 0, maximum 5)
Black Sandy grip nitrile coating on palm.
Reinforcement between thumb and index
Knit wrist
13 gauge
The cutting fibres at the base delay the removal of the covers.
Thumb-to-index reinforcement confers mayor durability to EPI. We recommend this product in jobs that produce a lot of abrasion from sharp parts in this area.
Dexterity 5 (minimum 0, maximum 5)
Black Sandy grip nitrile coating on palm.
Reinforcement between thumb and index
Knit wrist
13 gauge
Aplicaciones
Bottlers;Glass Industry;Mechanics;Assembly;Bending Metal Sheets
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | 1 par bolsa / 10 pares paquete / 120 pares caja |
| Material | nbr; hdpc (interior) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,50 € Sin IVA
/ 10 unidades
57,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días