N65754201 FULL FACE MASK CLASS 2 SIZE M/L

MASCARILLA FACIAL COMPLETA SILICONA N5400 CL.2 SIZE M

Ver información técnica

Referencias

North:N65754201
Rubix:798227032000
fabricante:N65754201
EAN:8713223137027
brand logo

Resumen técnico

Tamañotalla única
Material Principalepdm
Tipomáscara facial completa
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N65754201 FULL FACE MASK CLASS 2 SIZE M/L


Mascarilla facial completa, ligera, flexible y adaptable, con arnés de 4 correas y conexión de doble filtro para clase 1 serie N. Fácil de usar, permite un excelente ajuste. Alta resistencia química. Visera de policarbonato rígido tratada antiarañazos y resistente a los impactos; campo de visión de 200˚.

Cualidades

Laboratorios, industria farmacéutica: exposición a aerosoles que contienen bacterias o virus, manipulación de polvos con riesgo para la piel y los ojos, trabajos en salas limpias. Industria petrolera y del gas: manipulación de productos químicos con riesgo de salpicaduras (detección de gases), muestreo de productos químicos. Industria mecánica, industria automotriz: aplicación de pinturas y disolventes con riesgos para la piel y los ojos. Industria química: fabricación de pinturas, disolventes, productos de alto riesgo.

Aplicaciones

Laboratorios, industria farmacéutica: exposición a aerosoles que contienen bacterias o virus, manipulación de polvos con riesgo para la piel y los ojos, trabajos en salas limpias. Industria petrolera y del gas: manipulación de productos químicos con riesgo de salpicaduras (detección de gases), muestreo de productos químicos. Industria mecánica, industria automotriz: aplicación de pinturas y disolventes con riesgos para la piel y los ojos. Industria química: fabricación de pinturas, disolventes, productos de alto riesgo.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)292x214x168 mm
Peso con embalaje756 g
Tamañotalla única
Material Principalepdm
Tipomáscara facial completa
Materialepdm
Clase2
123,95 Sin IVA
/ unidad
149,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días