Referencias
Bahco:BBSH3MF
Rubix:798764915000
EAN:7314150247233

Detalles de producto : BBSH3MF MARTILLO CARROCERO CARA REDONDA Y CUADRADA PLANA
Formas de limado: F (plana) cuadrada y M (moleteada) redonda. Cabeza cuadrada y redonda con una dureza de 45-60 HRC. Cabeza de acero aleado.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 380 g |
|---|---|
| Tipo | martillo de planchar |
| Sección | 104 mm |
| Longitud | 328 mm |
| Peso | 450 g |
| Diámetro | 30 mm |
| Forma | cuadrado |
| Mango | auténtica madera de hickory |
| Longitud de cabezal | 27 mm |
| Material | cabeza: acero aleado de alta calidad; mango: auténtica madera de hickory |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,35 € Sin IVA
/ unidad
51,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
