VMPA-FT-NW1.0-10

Control de flujo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPA1-FT-NW1.0-10
Rubix:799268664000
fabricante:572547
EAN:4052568102487
VMPA1-FT-NW1.0-10 Flow control

Resumen técnico

Presión de servicio mín.-0.9 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VMPA-FT-NW1.0-10


Control de flujo VMPA1-FT-NW1.0-10 Función de la válvula=Función de estrangulamiento, Conexión neumática, puerto 1=Subbase, Tipo de montaje=Roscado, Caudal nominal estándar en dirección de control de flujo=36 - 41 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Restrictor fijo VMPA1-FT-NW1.0-10 572547

Información técnica


Atributos
Peso neto1,45 g
Presión de servicio mín.-0.9 bar
Presión de servicio máx.10 bar
46,55 € Sin IVA
/ unidad
56,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días