MANOMETRO ABS D 50 ENTRADA TRASERA 0-10 BARS 1/4


Manómetro entrada trasera- abs-

Referencias
mecaline:829132
rubix:798947819000
ean:3660338048661
PRESSURE GAUGE REAR FITTING - ABS - Connecting diameter '' 1/4 RACCORD ARRIERE 0-10 BARS 1/4.
brand logo
Resumen técnico
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexión1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MANOMETRO ABS D 50 ENTRADA TRASERA 0-10 BARS 1/4


Se atornilla en la parte trasera. Ideal para integración en FRL
Manómetro ABS D 50 ENTRADA TRASERA 0-10 BARS 1/4

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexión1/4 ''
MaterialABS
Diámetro exterior50 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,00 Sin IVA
/ unidad
12,10 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h