Referencias
PTN:H3038
Rubix:798733444000
fabricante:857568
EAN:3660338128219




Documentos
Detalles de producto : H 3038
El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Rosca macho | tr440×5 |
| Anchura | 112 mm |
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Serie | h3000 |
| Material | acero |
| Peso | 7.25 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
819,59 € Sin IVA
/ unidad
991,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días