Referencias
FAG:H321
Rubix:798401700000
fabricante:0191773050000
EAN:4012801313247

Detalles de producto : H321
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1944 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Rosca macho | m105x2 |
| Anchura | 74 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Serie | h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,58 € Sin IVA
/ unidad
211,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
