Referencias
FAG:H320X307
Rubix:798400773000
fabricante:0191772910000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 87.313 mm |
|---|---|
| Anchura | 21 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
Detalles de producto : H320X307
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 87.313 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Serie | h3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,29 € Sin IVA
/ unidad
195,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días