Referencias

AKN from MECALINE:H217-AKN
Rubix:799014199000
fabricante:890618
EAN:4055953009217
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Rosca machom 85x2
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 217


Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS

Información técnica


Atributos
Diámetro interior75 mm
Rosca machom 85x2
Anchura50 mm
Diámetro exterior110 mm
Serieh2
Materialacero
Peso1.02 kg
63,57 € Sin IVA
/ unidad
76,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días