HE 215

Manguitos de fijación

Ver información técnica

Referencias

SKF:HE 215
Rubix:798791838000
fabricante:8388
EAN:7316577108289
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior63.5 mm
Rosca machom 75x2
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HE 215


Manguito de adaptación para ejes en pulgadas.
Los manguitos de adaptación son los componentes más utilizados para posicionar rodamientos con alojamiento cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden montarse en ejes lisos o con hombro.
Son fáciles de montar y no requieren ningún dispositivo de posicionamiento adicional en el eje.
Cuando los manguitos de adaptación se utilizan en ejes lisos, el rodamiento puede colocarse en cualquier punto del eje. Cuando se utilizan en ejes con hombro, junto con un anillo de apoyo, los rodamientos pueden posicionarse con precisión en sentido axial y su desmontaje también se facilita.
Los manguitos de adaptación se suministran completos con una tuerca de apriete y una arandela de bloqueo.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58x104x104 mm
Peso neto710 g
Diámetro interior63.5 mm
Rosca machom 75x2
Anchura43 mm
Diámetro exterior104 mm
Seriehe
Peso0.7 kg
102,42 € Sin IVA
/ unidad
123,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días