Referencias
FAG:H3034
Rubix:798031617000
fabricante:0167309680000
EAN:4012801216876

Detalles de producto : H3034
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 101x211x211 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6095 g |
| Diámetro interior | 150 mm |
| Rosca macho | m170x3 |
| Anchura | 101 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Serie | h |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
547,25 € Sin IVA
/ unidad
662,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días