AOH 3064G

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
AKN from MECALINE:AOH3064G-AKN
Rubix:799014217000
fabricante:890599
EAN:4055953014426
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior300 mm
Rosca machotr 340x5
Anchura149 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AOH 3064G


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AOH CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD, Conductos de aceite en el diámetro exterior e interior

Información técnica


Atributos
Diámetro interior300 mm
Rosca machotr 340x5
Anchura149 mm
Diámetro exterior320 mm
Serieaoh30
Materialacero
Peso15.6 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2789,44 Sin IVA
/ unidad
3375,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días