Referencias
SKF:AHX 3124/110
Rubix:798796614000
fabricante:210
EAN:7316570535969

Detalles de producto : AHX 3124/110
Accesorios para rodamientos Casquillo cónico
Manguito de extracción AHX, dimensiones principales según DIN 5416.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x130x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1460 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Rosca macho | m 130x2 |
| Anchura | 75 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Serie | ahx |
| Material | acero |
| Peso | 1.46 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
446,35 € Sin IVA
/ unidad
540,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días