AHX 2324G

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
AKN from MECALINE:AHX2324G-AKN
Rubix:799014324000
fabricante:890556
EAN:4055953052961
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior115 mm
Rosca machom 130x2
Anchura105 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AHX 2324G


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD

Información técnica


Atributos
Diámetro interior115 mm
Rosca machom 130x2
Anchura105 mm
Diámetro exterior120 mm
Serieahx23
Materialacero
Peso1.6 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,58 Sin IVA
/ unidad
248,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días