Referencias
FAG:AH2336G
Rubix:798401039000
fabricante:0394198600000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Anchura | 154 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
Detalles de producto : AH2336G
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Anchura | 154 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Serie | ah(x)23 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
978,65 € Sin IVA
/ unidad
1184,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días