AH 2328

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
AKN from MECALINE:AH2328-AKN
Rubix:799013896000
fabricante:891164
EAN:4055953014853
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Rosca machom 160x3
Anchura125 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AH 2328


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD

Información técnica


Atributos
Diámetro interior130 mm
Rosca machom 160x3
Anchura125 mm
Diámetro exterior140 mm
Serieah23
Materialacero
Peso3.6 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,31 Sin IVA
/ unidad
472,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días