Referencias
AKN from MECALINE:AHX2322G-AKN
Rubix:799014326000
fabricante:890554
EAN:4055953067408

Documentos
Detalles de producto : AHX 2322G
MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m 120x2 |
| Anchura | 98 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Serie | ahx23 |
| Material | acero |
| Peso | 1.26 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,45 € Sin IVA
/ unidad
200,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días