AH 3148

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
AKN from MECALINE:AH3148-AKN
Rubix:799013865000
fabricante:891224
EAN:4055953010749
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior220 mm
Rosca machotr 260x4
Anchura154 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AH 3148


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD

Información técnica


Atributos
Diámetro interior220 mm
Rosca machotr 260x4
Anchura154 mm
Diámetro exterior240 mm
Serieah31
Materialacero
Peso12 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1175,73 Sin IVA
/ unidad
1422,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días