AHX 3230 G

Manguitos de desmontaje

Ver información técnica
Referencias
SKF:AHX 3230 G
Rubix:798292295000
fabricante:97185
EAN:7316570033021
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior145 mm
Rosca machom 160x3
Anchura114 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AHX 3230 G


Bearing accessories Tapered sleeve
Los manguitos de desmontaje son manguitos cónicos ranurados que se utilizan para montar rodamientos con un agujero cónico en el asiento cilíndrico de los ejes escalonados. Este manguito AH(X) tiene dimensiones según las normas ISO y es un diseño básico para el montaje y desmontaje. El manguito se fija en el eje por medio de una tuerca de fijación o una placa de fijación. Las tuercas de fijación y el dispositivo de fijación apropiado pueden pedirse por separado. SKF no fabrica las placas de fijación.

Información técnica


Atributos
Peso neto2003,8 g
Diámetro interior145 mm
Rosca machom 160x3
Anchura114 mm
Diámetro exterior160 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
581,38 Sin IVA
/ unidad
703,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días