Referencias
FAG:AH24122
Rubix:798401966000
fabricante:0167269600000
EAN:4012801307666

Detalles de producto : AH24122
Manguito de desmontaje AH, accesorio, rodamiento, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 82x115x115 mm |
|---|---|
| Peso neto | 725 g |
| Diámetro interior | 105 mm |
| Rosca macho | m115x2 |
| Anchura | 82 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Serie | ah |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,68 € Sin IVA
/ unidad
328,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días