GUANTE T-8 8805


Guante Tegera Infinity 8805

Referencias
tegera:8805-8
rubix:798676682000
ean:7340118319346
Resumen técnico
Tamaño8
RevestimientoNitrilo
Nivel de resistencia al corteB
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-8 8805


Guante flexible resistente al corte (nivel B), apto para pantalla táctil. Ultra-ligero gracias a su tejido en galga 18 con tecnología CRF. Palma recubierta con espuma de nitrilo supersuave que proporciona un agarre excelente en superficies secas. Unión de pulgar reforzada para una mayor vida útil. Adecuado para trabajos de precisión. Materiales transpirables para ofrecer comodidad. Protección al calor por contacto 100 °C. Amplia gama de tallas para garantizar un ajuste perfecto. Respetuoso con la piel, con certificaciones Dermatest y Oeko-Tex.

Aplicaciones

Montajes de precisión,
montajes,
manejo de maquinaria,
edificación y construcción,
carpintería,pintura,
trabajos de instalación,
instalación de sistemas de calefacción,
refrigeración y aire acondicionado,
trabajos de chapa,
ingeniería,
transporte,
conducción de maquinaria,
trabajos en almacén,
trabajos aeroportuarios,
trabajos en el sector del metal,
trabajos en el sector del vidrio,
reparaciones,
trabajos en el sector papelero,
servicio,
trabajo en tienda.

Información técnica


Atributos
Tamaño8
RevestimientoNitrilo
Nivel de resistencia al corteB
Material PrincipalNilón
Contacto con alimentosNo
Entorno de usoSeco
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDNo
ColorGris
Color secundarioAmarillo
MaterialEspuma de nitrilo/PU acuoso
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,33 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h