FPT-S-RBI-G018 [8639001800]
Tornillos de obturación y conectores
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Aventics:8639001800
Rubix:799188897000
fabricante:8639001800


Resumen técnico
| Material | latón (tornillo);caucho (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
Documentos
Detalles de producto : FPT-S-RBI-G018 [8639001800]
Tornillos de obturación y conectores
Información técnica
Atributos
| Material | latón (tornillo);caucho (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Perfil | tornillo obturador con o-ring, series fpt (fpt-s-rbi) |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rosca | bspp |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,75 € Sin IVA
/ unidad
4,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días