M-5ALU-6

Codo de lengüeta - M5AL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:M-5ALU-6
Rubix:751600857043
fabricante:M-5ALU-6
EAN:3618035942096
M5AL, Miniature Fitting -  Barb Elbow

Resumen técnico

Materialrvs
Conexión 1m5x0,8
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M-5ALU-6


Los racores en miniatura de las series M y MS se utilizan con conexiones de aire en espacios reducidos. Los modelos de boquilla y codo admiten tubos de nailon, nailon blando y poliuretano. El cuerpo de la serie MS es de acero inoxidable, lo que permite utilizar este racor en aplicaciones corrosivas.
-Simple conexión/desconexión
-Alta fuerza de retención
-Tamaño miniatura
-Acepta muchos estilos de tubos de plástico

Modelo: M-5ALU-6 (Tamaño del puerto M5X0,8, codo Barb para tubo blando, tamaño del tubo Ø6XØ4)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)8x15x13 mm
Peso neto4 g
Materialrvs
Conexión 1m5x0,8
Presión de servicio máx.10 bar
Perfilm5
Conexión 2spinato 6 mm (per tubi morbidi, ø6/ø4; accetta tubi morbidi in nylon e poliuretano)
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tipo de roscamétrica
3,70 € Sin IVA
/ unidad
4,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días