Referencias
FAG:H3134-HG
Rubix:798402004000
fabricante:0191766780000
EAN:4012801312592

Detalles de producto : H3134-HG
Manguito de fijación H..-HG, accesorio de rodamiento, completo, hidráulico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 122x220x220 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8600 g |
| Diámetro interior | 150 mm |
| Rosca macho | m170x3 |
| Anchura | 67 mm |
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Serie | h..-hg |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1407,69 € Sin IVA
/ unidad
1703,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días