Referencias
PTN:H211
Rubix:798733484000
fabricante:857512
EAN:3660338127656




Documentos
Detalles de producto : H 211
El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m55×2 |
| Anchura | 121 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Serie | h200 |
| Material | acero |
| Peso | 0.28 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,55 € Sin IVA
/ unidad
30,92 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días