H 2332 L

Manguito de fijación cónico Serie H

Ver información técnica

Referencias

SKF:H 2332 L
Rubix:798791039000
fabricante:102636
EAN:7316571250670
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Anchura147 mm
Diámetro exterior217 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 2332 L


Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados

Cualidades

- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)147x217x217 mm
Peso neto8995 g
Diámetro interior140 mm
Anchura147 mm
Diámetro exterior217 mm
709,93 € Sin IVA
/ unidad
859,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días