AOH 24044

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:AOH24044-AKN
Rubix:799014225000
fabricante:890591
EAN:4055953005806
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior200 mm
Rosca machotr 230x4
Anchura138 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AOH 24044


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AOH CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD, Conductos de aceite en el diámetro exterior e interior

Información técnica


Atributos
Diámetro interior200 mm
Rosca machotr 230x4
Anchura138 mm
Diámetro exterior220 mm
Serieaoh240
Materialacero
Peso8.2 kg
945,34 € Sin IVA
/ unidad
1143,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días