Referencias
FAG:AH3280-H
Rubix:798399792000
fabricante:0191396590000
EAN:4012801308571

Detalles de producto : AH3280-H
Manguito de desmontaje AH..-H, accesorio, rodamiento, hidráulica, FP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51385 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 380 mm |
| Rosca macho | tr440x5 |
| Anchura | 302 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Serie | ah..-h |
| Material | withdrawal sleeve material (tensile strength at least 430 n/mm²) |
| Peso | 52.4 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14.471,48 € Sin IVA
/ unidad
17.510,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
