Referencias
SKF:AHX 3130 G
Rubix:798796613000
fabricante:97181
EAN:7316570977776

Detalles de producto : AHX 3130 G
Bearing accessories Tapered sleeve
Los manguitos de desmontaje son manguitos cónicos ranurados que se utilizan para montar rodamientos con un agujero cónico en el asiento cilíndrico de los ejes escalonados. Este manguito AH(X) tiene dimensiones según las normas ISO y es un diseño básico para el montaje y desmontaje. El manguito se fija en el eje por medio de una tuerca de fijación o una placa de fijación. Las tuercas de fijación y el dispositivo de fijación apropiado pueden pedirse por separado. SKF no fabrica las placas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1669,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 145 mm |
| Rosca macho | m 160x3 |
| Anchura | 96 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
454,27 € Sin IVA
/ unidad
549,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días