Referencias
FAG:AH2338G
Rubix:798401040000
fabricante:0394200780000
EAN:4012802751741

Detalles de producto : AH2338G
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 160 mm |
| Anchura | 160 mm |
| Serie | ah(x)23 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1280,79 € Sin IVA
/ unidad
1549,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
