AHX 318

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:AHX318-AKN
Rubix:799014303000
fabricante:890577
EAN:4055953011197
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Rosca machom 100x2
Anchura53 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AHX 318


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD

Información técnica


Atributos
Diámetro interior85 mm
Rosca machom 100x2
Anchura53 mm
Diámetro exterior90 mm
Serieahx3
Materialacero
Peso0.46 kg
77,63 € Sin IVA
/ unidad
93,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días